Kuusiokolokärki, ProHold, pallopää
Kärki, kuusiokolo, ProHold
KUUSIOKOLOKÄRKI 14MM PIT.50MM
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
ProHold teknologia pitää kärjen varmasti paikallaan, mutta se on myös helppo irroittaa ilman erikoistyökaluja. Kärkiä voi käyttää kakkien kuusikulmaisten hylsyjen kanssa.
Tiedot(X)
Kärjen/pään/vääntiön koko | Kuusio, pallopää, 14 mm |
Kärjen/pään/vääntiön malli | Sisäistä kuusiokoloa varten |
Vääntiö, kiinnitys | 14 mm |
Kannan/vääntiön malli | Ulkoinen kuusio |
Pituus | 50 mm |