Kuusiokoloruuvi, matala kupukanta ISO 7380-1, teräs 010.9, sinkki-nikkeli, musta (ZNBHL)
ISO 7380-1, teräs 010.9, sinkki-nikkeli, musta
6-KOLORUUVI ISO7380-1 10.9 ZFBHL M8X20
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Sinkityt kiinnikkeet, joissa on kromi (VI)-vapaa musta sinkki-nikkelipinnoite (ZNBHL), sopivat käyttökohteisiin, joissa korroosiovaara on suuri. Pinnoitteessa on kerros sinkki-nikkeliseosta ja pinnat sulkeva pinnoite (pintapinnoite, joka sisältää voiteluhiukkasia).
Korroosionkestävyys:
- Halkaisija ≥ M2 - 360 h*
- Halkaisija ≥ M4 - 480 h*
- Halkaisija ≥ M10 - 720 h*
- *Ei perusmetallikorroosiota kierteettömissä kohdissa suolasumukokeessa standardin DIN EN ISO 9227 NSS mukaisesti
Etuja:
- Korroosionkestävyys perusmetallikorroosiota vastaan jopa 720 h standardin DIN EN ISO 9227-NSS mukaisesti
- Kromi (VI)-vapaa
- Voiteluhiukkasia sisältävän pintapinnoitteen mukainen kitkakerroinalue 0,09-0,14 μ.
- Lämpökapasiteetti jopa 120 °C
- Tasainen pinnoitteen jakautuminen
- Toimiva, kiiltävä pinta
Ruuveihin saa kohdistua vain rajallinen kuormitus niiden kannan geometrian vuoksi; katso lisätietoja standardista DIN EN ISO 898-1
Tiedot(X)
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d1) | M8 |
Pituus (l1) | 20 mm |
Pään/kannan halkaisija (dk) | 14 mm |
Kannan korkeus (k1) | 4,4 mm |
Standardit | ISO 7380-1 |
Materiaali | Teräs |
Lujuusluokka | 10.9 |
Pinnoite | Sinkkihiutale, musta |
Pään/kannan tyyppi | Matala kupukanta |
Kannan/vääntiön malli | Kuusiokolo |
Sisäinen vääntiö/kanta | AV 5 |
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |