Turvasaapas TURVASAAPAS STEPLITE EASYGRIP
Turvasaapas, S5 Steplite EasyGrip
TURVASAAPAS STEPLITE EASYGRIP 45
Tuotenro 5357242450
EAN 4056807025100
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Steplite Easygrip (entinen Wet Rock) on kesämallin PU-turvasaapas, jossa kuitenkin CI (Cold Insulation) hyväksyntä, joten soveltuu myös kylmemmille olosuhteille. Saappaassa on normaali lesti. Saappaan pohjan kuviointi on syvästi uurrettu, joka auttaa poistamaan mutaa märissä olosuhteissa ja pohjan pito-ominaisuudet ovat standardin parasta luokkaa. Saapas on suunniteltu rakennusteollisuuden ja muiden raskaiden alojen vaativiin olosuhteisiin. Patentoitu NEOTANE-materiaali kestää myös erilaisia rasvoja, öljyjä, pesuaineita, sekä muita kevyitä kemikaaleja ja materiaalilla on myös viilloilta suojaavat ominaisuudet. Kannan uloke auttaa saappaan poispukemisessa. Saappaan varsi on mahdollista lyhentää leikkaamalla merkittyä uraa pitkin.
- Materiaali: NEOTANE patentoitu polyuretaani, PVC vapaa
- Pohjan materiaali: NEOTANE patentoitu polyuretaani, PVC vapaa
- Pohjallinen: Irroitettavissa
EN ISO 20345:2011 S5 SRC CI
Tiedot(X)
Väri | Musta |
Koko | 45 |
Materiaali, päällinen | PU |
Materiaali | Polyuretaani |
Suojausluokitus | S5 |
Standardit | ISO 20345:2011 |
ISO | 20345:2011 |
Lesti/jalan leveys | Keskileveä (Medium) |
Materiaali, varvassuoja | Teräs |