Turvavaljaat, Basic Plus
Turvavaljaat, Basic Plus
KOKOVALJAS BASIS PLUS
Tuotenro 0899032020
EAN 4045989683932
-
Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Jos haluat tarkastella Würth Oy-liikkeen varastotilannetta, kirjaudu sisään käyttäjätunnuksillasi.
Jos sinulla on kysyttävää, soita asiakaspalvelumme numeroon 010 308 6700.
Haluatko rekisteröityä verkkokaupan käyttäjäksi?
Ole hyvä ja siirry eShopissa olevalle rekisteröitymissivulle.
Ainoastaan yritysasiakkaille
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Kevyet turvavaljaat, joissa takasilmukan jatke (pituus: 50 cm)
- Helppo pukea mukavan takapehmusteen ansiosta
- Takaosan kiinnityspiste EN 361:n mukainen
- Kaksi rintalenkkiä kiinnityspisteenä, EN 361:n mukainen
- Kormituskapasiteetti enintään 100 kg
Tuotetiedot
Tiedot(X)
EN-standardi | 361 |
Kategoria | III |
Kantavuus/nostokyky enint. | 100 kg |