Turvavaljaat W300
Turvavaljaat W300
KOKOVALJAS W-300
Tuotenro 0899033003
EAN 4062856629114
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Erittäin miellyttävät käyttää
- 44 mm leveät nauhat
- Hengittävä selkäpehmuste tekee käytöstä nopeaa ja helppoa
Nopea ja helppo pukea ja riisua
- Jalkalenkkien pikavapautus
- Pikalukitus ja rintasoljen asettaminen paikoilleen
Hyväksytty 150 kg:aan asti
Standardin EN 361 mukainen etukiinnityspiste ja 2 suurta keltaista rengasta helpottavat tunnistamista
Takaosan kiinnityspiste (EN 361) on siirretty ylemmäksi, helpommin ulottuvilla
Ei painavia kohtia käytön aikana (esim. autossa) tai materiaalia hartioilla
Jos turvavaljaiden kumpaakaan rintalenkkiä ei käytetä liitosköyden kanssa, suosittelemme yhdistämään ne karabiinihaalla. Jos rintalenkkejä käytetään turvavaljaiden kiinnityspisteenä, molemmat lenkit on liitettävä kytkentälaitteen karabiinihakaan.
Tiedot(X)
EN-standardi | 361 |
Kantavuus/nostokyky enint. | 150 kg |