Tuulilasi-/ikkunaliima Revolution 2
Tuulilasi-/ikkunaliima, Revolution 2
TUULILASILIIMA REVOLUTION 2
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Antennien kanssa yhteensopiva, ei johda sähköä
- Estää kontaktikorroosiota
- Sopii hyvin alumiini-, magnesium- ja hybridikoreille
Monomeerisen di-isosyanaatin prosenttiosuus: <0,1 %
Pintoja valmisteltaessa on suositeltavaa puhdistaa tuulilasi/ikkuna hankaavalla pesusienellä ja Würthin ECOLINE-lasinpuhdistusaineella. Käytä aina Würth Varioprimer safe+easy 2 tai Contact Clean-pohjustetta. Varmista UV-suoja esimerkiksi käyttämällä silkkipainettua reunaa. Tarkista tuotteen viimeinen käyttöpäivä ennen tuotteen käyttämistä. Noudata ajoneuvovalmistajan profiilin geometriaan liittyviä ohjeita. Ota huomioon käsittely- ja seisonta-ajat.
- Seisonta-aika testattu törmäystestissä FMVSS208/212-standardin mukaisesti
- Täyttää alkuperäisten laitevalmistajien (ajoneuvovalmistajien) vaatimukset
- Valmistettu OEM-standardin ISO 9001 mukaisesti
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Tiedot(X)
Yleisimpien henkilö- ja pakettiautojen lasien vaihtoon.
Varmista ennen tuotteen käyttöä, että työskentely-ympäristö on puhdas. Käytä aina Würth Varioprimer safe+easy 2 tai Contact Clean -pohjustetta pinnan valmisteluun. Varmista UV-suoja esimerkiksi käyttämällä silkkipainettua reunaa. Levitä liima ohjaamalla puristinta pystysuoraan ja aloita keskeltä tuulilasin/ikkunan alareunasta. Noudata tuotteen mukana toimitettuja käyttöohjeita. Lisätietoja on kuvaston sivun teknisissä tiedoissa.
Sisältö/tilavuus | 300 ml |
Tuotepakkaus | Patruuna |
Kemiallinen perusta | 1-komponentti-polyuretaani |
Väri | Musta |
Tiheys/edellytykset | 1,3 kg/l / 20 °C lämpötilassa, kun suhteellinen kosteus on 50 % |
Avoin aika enintään / edellytykset | 10 min / 23 °C lämpötilassa, kun suhteellinen kosteus on 50 % |
Käsittelylämpötila vähint./enint. | 5 – 35 °C |
Lämmönkestävyys vähint./enint. | -25 – 120 °C |
Säilyvyysaika tuotannosta / edellytykset | 12 Kuukautta / enintään 25°C lämpötilassa |
Tuotteen paino | 440,000 g |
Säilyvyysaika tuotannosta | 12 Kuukautta |
Tiheys/ominaispaino | 1,3 kg/l |
Seisonta-aika (turvatyyny) | 60 min |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!