Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Tuulilasi-/ikkunaliima Revolution

Tuulilasi-/ikkunaliima Revolution
TUULILASILIIMA REVOLUTION

Tuotenro 0890023501

EAN 4053479033907

-
Tuulilasi-/ikkunaliima Revolution

Tuotenro 0890023501

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Isosyanaatiton yksikomponenttinen PU-hybridi-tuulilasi-/ikkunaliima, joka käsitellään läpinäkyvällä Contact Clean -tartuntapohjusteella

Yleiskäyttöinen - voidaan käyttää kaikissa tunnetuimmissa henkilö- ja pakettiautomalleissa



Antennien kanssa yhteensopiva, ei johda sähköä


  • Estää kontaktikorroosiota

  • Sopii hyvin alumiini-, magnesium- ja hybridikoreille


Turvallisuustestattu


  • Seisonta-aika testattu törmäystestissä FMVSS208/212-standardin mukaisesti

  • Täyttää alkuperäisten laitevalmistajien (ajoneuvovalmistajien) vaatimukset

  • Valmistettu OEM-standardin ISO 9001 mukaisesti
Huomautus

Pintoja valmisteltaessa on suositeltavaa puhdistaa tuulilasi/ikkuna hankaavalla pesusienellä ja ECOLINE-lasinpuhdistusaineella. Würth Contact Clean -tartuntapohjusteen käyttö on pakollista. Tarkista tuotteen viimeinen käyttöpäivä ennen tuotteen käyttämistä. Noudata ajoneuvovalmistajan profiilin geometriaan liittyviä ohjeita. Ota huomioon käsittely- ja seisonta-ajat.

Käyttöalue

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä omiin kokemuksiimme. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.

Käyttöalue

Yleisimpien henkilö- ja pakettiautojen lasien vaihtoon

Ohjeet

Varmista ennen tuotteen käyttöä, että työskentely-ympäristö on puhdas. Korjattavien pintojen esivalmistetussa on ehdottomasti käytettävä Würthin Contact Clean -pohjustetta. Levitä liimaa kohtisuoraan runkoon nähden ja aloita keskeltä tuulilasin alareunasta. Noudata tuotteen mukana toimitettuja käyttöohjeita. Lisätietoja on teknisissä tiedoissa.

Sisältö/tilavuus

300 ml

Tuotepakkaus

Patruuna

Kemiallinen perusta

1-komponentti-polyuretaani-hybridiliima

Väri

Musta

Kalvonmuodostusaika vähint.

15 min

Tiheys/edellytykset

1,21 g/cm³ / 23 °C lämpötilassa, kun suhteellinen kosteus on 50 %

Seisonta-aika, edellytykset

23°C:n lämpötilassa ja kun suhteellinen kosteus on 50%

Käsittelylämpötila vähint./enint.

5 – 35 °C

Vetoleikkauslujuus

4,5 N/mm²

Säilyvyysaika tuotannosta / edellytykset

12 Kuukautta / alle 25°C lämpötilassa

Vetolujuus vähint.

6 N/mm²

Shore A -kovuus

55

Tuotteen paino

400,000 g

Säilyvyysaika tuotannosta

12 Kuukautta

Tiheys/ominaispaino

1,21 g/cm³

Kovettumisnopeus (täysin kovettunut)

2 mm/vrk

Seisonta-aika (turvatyyny)

2 h

Seisonta-aika (ei turvatyynyä)

1 h

Murtovenymä

350 %

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Levityssuutin tuulilasi-/ikkunaliimoille 300 ml ja 310 ml metallipatruunoille (hienokierre)

LASILIIMAN SUUTIN

Suunniteltu uudet, modernit ajoneuvojen korimallit huomioiden
x 12 kpl
Pohjustusainepensseli, pohjustesivellin Tuulilasin/ikkunan asennukseen

POHJUSTUSAINEPENSSELI

x 10 kpl
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
Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Puhdistussieni Abrasive

PUHDISTUSSIENI

Hankaava puhdistuspieni sitkeän lian perusteelliseen puhdistamiseen lasilevyistä ja keraamisista silkkipainetuista reunoista
Tartuntapohjuste Contact Clean

CONTACT CLEAN 20ML

Kirkas pohjuste Revolution- ja Revolution 2 -tuulilasiliimalle
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
Sopivat käsineet:
 
Tuote
Kuvaus
Kemikaaleilta ja kosteudelta suojaava vinyylikäsine
Kemikaaleilta ja kosteudelta suojaava vinyylikäsine
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 5
Täyspinnoitetut vinyylisuojakäsineet puuvillajerseyvuorella
Kemikaalisuojakäsine, nitriili puuvillaveluuria, nukkavuorella
Kemikaalisuojakäsine, nitriili puuvillaveluuria, nukkavuorella
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 4
Kemikaalisuojakäsine, kloropreeni (neopreeni)
Kemikaalisuojakäsine, kloropreeni (neopreeni)
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 2
Kestävä malli
Kertakäyttöinen nitriilikäsine
Kertakäyttöinen nitriilikäsine
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 2
Vedenpitävä, elintarvikekäyttöön soveltuva kertakäyttökäsine
Kertakäyttöinen nitriilikäsine
Kertakäyttöinen nitriilikäsine
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 2
Ainutlaatuisen näppyläkuvioinnin ansiosta erinomainen otepito.
Kertakäyttöinen nitriilikäsine Grip Comfort
Kertakäyttöinen nitriilikäsine Grip Comfort
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 3
Erittäin kestävät kertakäyttökäsineet, jossa on erinomainen otepito erityisen näppyläpinnan ansiosta ja sisäpuolen puuvillavuori takaa maksimaalisen käyttömukavuuden
Kertakäyttökäsine, nitriili, erittäin vahva, tyyppi A
Kertakäyttökäsine, nitriili, erittäin vahva, tyyppi A
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 3
Kestävät ja vahvat kertakäyttökäsineet, jotka antavat erinomaisen suojan kemikaaleja vastaan
Läpäisevyys kuvaa sitä, miten kemikaali kulkee suojakäsinemateriaalin läpi molekyylitasolla. Läpäisyaika on se aika, joka kuluu kemikaalin ensikosketuksesta siihen, kun se on läpäissyt käsinemateriaalin.
Mitattu läpäisyaika
Läpäisevyystaso
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Tärkeää tietoa:

Tieto perustuu kokemukseen ja laboratorio-olosuhteisiin, ja se on vain ohjeellinen. Käsineen todellinen soveltuvuus määräytyy sen yksilöllisten käyttöolosuhteiden mukaan, ja se on vahvistettava sopivalla testillä käyttöolosuhteissa. Koska erilaisia materiaaleja ja kemikaaleja on paljon, soveltumattomuuden tai käyttöongelmien mahdollisuutta ei voi poissulkea yksittäistapauksissa. Ohjeistamme sinua mielellämme ihanteellisista ratkaisuista.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot