Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Tuulilasiliimasarja EXPERT, 5 osaa

Tuulilasiliimasarja, EXPERT, 5 osaa
TUULILASILIIMASRJ. EXPERT

Tuotenro 0890023703

EAN 4099618872907

-
Tuulilasiliimasarja EXPERT, 5 osaa

Tuotenro 0890023703

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuulilasiliimasarja, joka sisältää korkeamoduulista, sähköä johtamatonta 1-komponenttiliimaa, joka on helppo puristaa ulos patruunasta

Turvatyynyllä varustetun auton seisonta-aika on 2 tuntia



Kohtuullisen helppo puristaa ulos patruunasta



Patruunassa poistettava pull-off-suojus


  • Ei sisällä liuottimia eikä PVC-yhdisteitä

  • Lyhyt puhkaistava patruunan kärki

  • Erittäin vakaa


Turvallisuustestattu


  • Seisonta-aika on vahvistettu törmäystestillä ja TÜV-todistuksella FMVSS208/212-standardin mukaisesti

  • Täyttää alkuperäisten laitevalmistajien (ajoneuvovalmistajien) vaatimukset.


Huomautus


Pintojen valmistelussa on ehdottomasti käytettävä Würthin aktiivipesuainetta ja Würthin Varioprimer-pohjustetta. Tuotteiden säilyvyysaika on tarkistettava ennen käyttöä. Levitä liima ohjaamalla puristinta pystysuoraan ja aloita keskeltä ikkunan alareunasta. Ajoneuvoa ei saa sijoittaa nostoalustalle. Noudata ajoneuvovalmistajan liimapisaran geometriaan liittyviä ohjeita. Ota huomioon käsittely- ja seisonta-ajat.



Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Jos ilmainen asiakaspalvelumme tarjoaa teknisiä tietoja tai neuvontapalveluita, emme vastaa näistä tiedoista tai palveluista, paitsi jos annetut ohjeet tai tiedot sisältyvät erikseen määritettyihin, sopimusperusteisiin palveluihimme tai jos ohjeiden antaja toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.

Huomautus

Ajoneuvoa ei saa pysäköidä nostoalustalle. Noudata ajoneuvovalmistajan profiilin geometriaan liittyviä ohjeita. Ota huomioon käsittely- ja seisonta-ajat. Kovettumis- ja tuuletusaika määräytyvät ulkolämpötilan ja kosteuden mukaan.

Käyttöalue

Lasienvaihtoon henkilöautoissa, hyötyajoneuvoissa, pakettiautoissa sekä maatalous- ja rakennusalan koneissa.

Ohjeet

Varmista ennen tuotteen käyttöä, että työskentely-ympäristö on puhdas. Käytä vastaavia järjestelmäkomponentteja liiman levittämiseen. Pintakäsittely on pakollinen vaihe. Puhdista liimattavat pinnat (ikkuna ja kori) ja anna kuivua 5 minuuttia. Levitä ohut kerros Varioprimeria ikkunan liimattavalle pinnalle anna kuivua 10 minuuttia. Levitä liimaa kohtisuoraan runkoon nähden ja aloita keskeltä tuulilasin alareunasta.



Jos liimattavan pinnan maalipinta on vaurioitunut tai juuri maalattu, levitä Varioprimeria ja jätä kuivumaan 10 minuutin ajaksi. Maalin on annettava kovettua täysin, ennen kuin Varioprimeria levitetään. Jos liimapisaran siistimisen ja tuulilasiliiman levittämisen välinen aika on yli 8 tuntia, suosittelemme aktivoimaan siistityn liimapisaran Varioprimerilla.

Sisältö/tilavuus

310 ml

Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa

5 KPL

Kemiallinen perusta

Kosteuskovettuva 1K-polyuretaani

Väri

Musta

Tiheys/ominaispaino

1,18 g/cm³

Käsittelylämpötila vähint./enint.

10 – 40 °C

Lämmönkestävyys vähint./enint.

-40 – 120 °C

Seisonta-aika (turvatyyny)

2 h

Seisonta-aika (ei turvatyynyä)

1 h

Seisonta-aika, edellytykset

23°C:n lämpötilassa ja kun suhteellinen kosteus on 50%

Avoin aika enintään / edellytykset

20 min / 23 °C lämpötilassa, kun suhteellinen kosteus on 50 %

Säilyvyysaika tuotannosta

15 Kuukautta

Tuulilasiliimasarja EXPERT, 5 osaa sisältää:
1 x
Tuulilasi-/ikkunaliima Expert

TUULILASILIIMA EXPERT

Kuvaus: Korkeamoduulinen, sähköä johtamaton 1-komponenttiliima, joka on helppo puristaa ulos patruunasta
Määrä: 1 x
1 x
Levityssuutin tuulilasi-/ikkunaliimoille 300 ml ja 310 ml metallipatruunoille (hienokierre)

LASILIIMAN SUUTIN

Kuvaus: Suunniteltu uudet, modernit ajoneuvojen korimallit huomioiden
Määrä: 1 x
1 x
Pohjustusainepensseli, pohjustesivellin Tuulilasin/ikkunan asennukseen

POHJUSTUSAINEPENSSELI

Määrä: 1 x
Varioprimer safe + easy
1 x
Varioprimer safe + easy

VARIO PRIMER 20ML

Kuvaus:
20 ml
Monikäyttöinen pinnan esikäsittelyaine kaikille tavallisille pinnoille lasinvaihdon yhteydessä
Määrä: 1 x
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot