Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Tuulilasiliimasuutin, vakiomalli 300 ml ja 310 ml metallipatruunoille (hienokierre)

Vakiomallinen tuulilasiliimasuutin, metal. patruuna
TUULILASILIIMASUUTIN

Tuotenro 0891651

EAN 4024835687546

-
Tuulilasiliimasuutin, vakiomalli 300 ml ja 310 ml metallipatruunoille (hienokierre)

Tuotenro 0891651

-
Määrä
P-koko:
x 12 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Ohjauskärjellä
  • V-aukolla, korkeus 11 mm.

  • Kärjen halkaisija 9 mm.

  • Väri: läpinäkyvä

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Väri

Läpinäkyvä

Tuotteen paino

4,000 g

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot