Tuulilasin korjaussarja
Tuulilasinkorjaussarja, 25 osaa
TUULILASIN KORJAUSSARJA
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Korjaussarja on hyväksytty ajoneuvokäyttöön
Laminoiduille tuulilaseille
- Tuulilasille kivien tai muiden iskujen seurauksena aiheutuneiden vaurioiden korjaamiseen
- Korjaa ja minimoi lasin halkeamat ja hidastaa hajoamista
- Täyttää vaurioituneen alueen pitkävaikutteisella hartsilla
- Parhaat tulokset saadaan, kun ainetta käytetään heti vaurion tapahduttua ennen pölylle tai vedelle altistumista
Ammattitason korjaussarja
- Helppo käyttää
- Murtumakohdasta tulee yhtä vahva kuin alkuperäisestä, mikä pysäyttää halkeaman etenemisen
- Vauriokohdasta tulee lähes näkymätön, eikä se haalistu ajan myötä
- Tuulilasia ei tarvitse irrottaa ajoneuvosta
Täydellinen sarja
- Pakkaukseen sisältyy täydelliset käyttöohjeet ja opastusvideo-CD
- Sisältää kaiken työhön tarvittavan
- Muuntajan avulla 230 V/12 V tai 12 V tupakansytyttimen kautta
Sarjaan sisältyy myös:
- kohdistuskärki, 1 kpl
- kaasusytytin, 1 kpl
- elastinen pallo, 1 kpl
Vaurioitunutta tuulilasia ei tarvitse vaihtaa
Vähemmän jätettä
Erittäin käytännöllinen erityisesti liimattuja tuulilaseja korjattaessa
Korjaussarja on hyväksytty ajoneuvokäyttöön
Parempaa palvelua asiakkaille, sillä heidän ei tarvitse käydä erikoiskorjaamolla
Korkea tuottopotentiaali
Korjaukset voidaan tehdä vain kuljettajan suoran näkökentän ulkopuolella
Iskemät eivät saa olla kahden euron kolikkoa suurempia, ja kolot eivät saa olla halkaisijaltaan yli 5 mm
Iskemien on sijaittava vähintään 10 cm tuulilasin reunasta
Vain laminoidun tuulilasin ulompi kerros voidaan paikata, sisempää ei
Halkeamien on oltava alle 5 cm:n kokoisia eivätkä ne saa sijaita tuulilasin reunassa
Tiedot(X)
TRCH-W2-LED-2XAAA