Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Tuulilasin-/lasinpuhdistusaine Active cleaner

Lasinpuhdistusaine, Active cleaner
TUULILASIN PUHDISTUSAINE 500ML

Tuotenro 08900241
EAN 4050641076441
-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Esikäsittelyyn tuulilasin/ikkunan korjauksessa

Koko lasilevyn puhdistukseen, mukaan lukien keraaminen painatus, PVC tai PUR-RIM-tuotteella uudelleensuihkutetut pinnat.

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.

Käyttöalue

Koko tuulilasin puhdistukseen, mukaan lukien keraaminen silkkipainatus, PVC tai ikkunan korjausta varten PUR-RIM-pinnoitetut pinnat.

Ohjeet

Esikäsittely tehdään puhdistamalla ikkuna aktiivisella puhdistusaineella ja hankaavalla pesusienellä, jotta epäpuhtaudet saadaan poistettua. Tämän jälkeen tuulilasi/ikkuna kuivataan pyyhkimällä nukkaamattomalla liinalla. Lisätietoja on teknisissä tiedoissa.

Kemiallinen perusta

Alifaattinen hiilivety

Tiheys/edellytykset

0,97 g/cm³ / 20 °C lämpötilassa

Sisältö/tilavuus

500 ml

Väri

Väritön

Haju/tuoksu

Tuotteelle ominainen

pH-arvo

9

AOX-vapaa

Kyllä

Säilyvyysaika tuotannosta

24 Kuukautta

Tarvitsetko myös näitä:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Puhdistussieni Abrasive

PUHDISTUSSIENI

Hankaava puhdistuspieni sitkeän lian perusteelliseen puhdistamiseen lasilevyistä ja keraamisista silkkipainetuista reunoista
x 48 kpl
Pyyhintä-/puhdistusliina Tex-Rein

PYYHINTÄLIINA TEX-REIN 150 KPL/LTK

Erittäin hieno puhdistusliina pölyisille ja nukkaisille alueille
x 1 kpl
Pakkauskoko määrittää, kuinka monta tuotetta pakkauksessa on. Tuoteluettelo-osiossa voi valita eri pakkauskokojen välillä, jos valintavalikko on näkyvissä.

Jos et tiedä pakkauskokoa, kun annat tuotenumeron suoraan ostoskoriin tai luet tuotteen EasyScan/VarioScan-järjestelmällä, jätä kenttä tyhjäksi. Tässä tapauksessa pakkauskoko määritetään automaattisesti.
Tuotenumero luodaan seuraavasti: VVVVAAABBB
VVVV = 4 numeron mittainen etunumero
AAA = 3 numeroa mitan osalle 1
BBB = 3 numeroa mitan osalle 2

Tuotenumerorakenteiden esimerkkejä:
Esimerkki 1: Ruuvi, mitat 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (kaksi välilyöntiä lukujen 4 ja 10 välillä)

VVVVAAABBB
005710 20 (yksi välilyönti lukujen 10 ja 20 välillä)

Esimerkki 3: Aluslevy, jonka sisähalkaisija on 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Määrä ilmoittaa tilauksessa tai toimitustiedoissa näkyvän yksikköjen lukumäärän ja kunkin tuotteen määräyksikön.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot