Tuulilasin tiivistemassa, ikkunatiivistysaine, poistasoitettava
Tuulilasin tiivistemassa, levittyvä
TUULILASINTIIVISTEMASSA 310ML
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Muodostaa kalvon muutamassa minuutissa
Pintakalvo muodostuu uudelleen, jos sauma vahingoittuu
Pysyy tahmeana, ei kovetu eikä valu
Erinomainen materiaaliyhteensopivuus
Ei vahingoita kromia, maalia tai kumia
Ei haurastu
Ei sovellu liikuntasamoille.
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen. Lisätietoja on teknisissä tiedoissa.
Tiedot(X)
Voidaan käyttää tiivisteenä asuntovaunuissa, asuntoautoissa, hyötyajoneuvoissa, laivoissa ja laitevalmistuksessa. Halkeamien, läpivientien, päällekkäisliitosten, ruuviliitosten, kattojärjestelmien, koristelistojen, ikkunoiden, kattoikkunoiden ja peitelistojen tiivistämiseen. Ei sovellu liikuntasamoille.
Tiivistettävän pinnan tulee olla puhdas, kuiva ja rasvaton. Suihkuta tiivistysaine liitokseen, uraan tai rakoon ja levitä. Ylimääräinen aine voidaan tasoittaa pois kevyesti levittäen tai tiivistysnauhaa käyttäen. (Anna aineen kuivua ensin hetken.) Lisätietoja on teknisissä tiedoissa.
Kemiallinen perusta | Polyisobuteeni |
Väri | Musta |
Haju/tuoksu | Tuotteelle ominainen |
Lämmönkestävyys vähint./enint. | -30 – +100 °C |
Kestävyys | Vesi, Emäksinen vesi, Ikääntyminen |
Leimahduspiste min. | -25 °C |
Uudelleenpinnoitettavissa / päällemaalattavissa | Ei |
UV-säteilyn kestävyys | Erittäin hyvä |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!