Cordless drill driver ABS 18 POWER
DRLDRIV-CORDL-(ABS 18 POWER)-2X5AH-8.4.2
MASTER M-CUBE
Very powerful, handy cordless drill driver specially designed for hard use on construction sites with a torque of 140 Nm
Cordless drill screwdriver ABS 18 COMPACT
DRLDRIV-CORDL-(ABS 18 COMPACT)-2X5.0AH
MASTER M-CUBE
Compact, powerful and brushless cordless drill screwdriver for moderate screwing and drilling work, developed by Würth to meet the requirements of tradesperson
Drilling/cutting oil CUT+COOL
CUTOIL-DRILL-(CUT-COOL)-400ML
Multi cutting oil for light to medium machining work
Drilling/cutting oil CUT+COOL Perfect
CUTOIL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML
High-performance cutting oil for the heaviest machining work and higher cutting speeds
Drilling and cutting paste CUT+COOL PERFECT
CUTPAST-DRILL-(CUT-COOL-PERFECT)-500ML
Optimum results and safety for all materials and applications
Drilling/cutting oil CUT+COOL
CUTOIL-DRILL-(CUT-COOL)-CANISTER-5LTR
Multi cutting oil for light to medium machining work
Förpackningsenheten anger antal varor, som finns i en förpackning. I katalogdelen kan man välja mellan olika förpackningsenheter, när en valmeny blir synlig. Vid direkt varunummerinmatning i varukorgen eller vid registrering med Easy-/VarioScan känner man inte förpackningsenheten, lämna fältet tomt. I detta fall meddelas en förpackningsenhet automatiskt.
Würth Oy-varunr. är sammanställda på följande sätt:VVVVAAABBB, 4 siffror som förnummer (Observera att första siffran är för närvarande alltid en 0, AAA=3 siffror, första siffran är för närvarande alltid en 0, AAA=3 siffror för storleksdel 1, BBB=3 siffror för storleksdel 2, exempel på varuuppbyggnad: exempel 1: skruv i dimension 4x10 mm: VVVVAAABBB 0574 10 (2 mellanslag mellan 4 och 10), exempel 2: skruv i dimension 10x20 mm: VVVAAABBB 005710 20 (1 mellanslag mellan 10 och 20), exempel 3: underläggsbricka med invändig diameter på 6mm, VVVVAAABBB 04076.
Pris på förpackningspaket (VE): det framförda priset motsvarar alltid den visade förpackningen, vid VE på 250, priset är för 250 stycken, vid VE på 300, priset är för 300 stycken. Pris med prisnyckelframställning (PSL). Priset gäller alltid för en mängd som regleras genom prisnyckel pris för 1 styck, pris för 100 stycken, pris för 1000 stycken.
Antalet visar antalet enheter i beställningen eller leveransen och enheten för varje artikel.