Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

Twist drill HSS DIN 338 type RN 130 degree

Twist drill HSS DIN 338 type RN 130 degree
BORR SPIRAL ZEBRA 5,0MM
ZEBRA

Varunr. 0624000500
EAN-nummer 4045989068845

-

Visa tillgänglighet i annat Würth Center
Exklusivt för handeln

Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter

Precision steel drill bit for general, broad applications in steel up to 1,000 N/mm² and in cast iron.
Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokument / mer information

 | 

 | 

Lämplig för maskintyp

Borr
Sladdlösa skruvdragare
Sockelborrmaskin

Material som ska bearbetas

Stål
Gjutjärn

Kvalitet

ZEBRA-Premium

Standard/borrdjup

DIN 338 / 5xD

Diameter (Ø)

5 mm

Längd (l1)

86 mm

Spåningsräfflans längd (l2)

52 mm

Axeldiameter

5 mm

Skaftutförande

Cylindrisk

Yta

Förångas

Kapningsmaterial

HSS

Spetsens vinkel

130 Grad(degree)

Livslängd (punktsystem)

3 av 4 punkter

Borrhastighet (punktsystem)

3 av 4 punkter

Kvalitet på borrhål (punktsystem) ( )

3 av 4 punkter

Mångsidighet (punktsystem)

2 av 4 punkter

Borrningsbeteende (punktsystem)

3 av 4 punkter

Lämplig för borr (punktsystem)

3 av 4 punkter

Lämplig för sladdlösa borrar (punktsystem)

3 av 4 punkter

Lämplig för upprätt borrmaskin (punktsystem)

3 av 4 punkter

Lämplig för fräsborr-mittpunkt (punktsystem)

1 av 4 punkter

Självcentrerande

Ja

Lämplig för draghållfasthet upp till

1000 N/mm²

Materialundergrupp

Allmänna konstruktionsstål
Olegerat härdat stål
Gjutjärn
Segjärn
Formbart gjutjärn
Magnesiumlegeringar
Koppar, låglegerat
Mässing, kortspånande
Mässing, långspånande
Plast, duroplast
Plast, termoplast

Ytterligare tillbehör:
 
Produkt
Beskrivning
Mängd
Förp:
Pris
/VE
Drilling/cutting oil CUT+COOL

CUTOIL-DRILL-(CUT-COOL)-400ML

Multi cutting oil for light to medium machining work
Drilling/cutting oil CUT+COOL Perfect

CUTOIL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

High-performance cutting oil for the heaviest machining work and higher cutting speeds
x 6 Antal
Drilling and cutting paste CUT+COOL PERFECT

CUTPAST-DRILL-(CUT-COOL-PERFECT)-500ML

Optimum results and safety for all materials and applications
Drilling/cutting oil CUT+COOL

CUTOIL-DRILL-(CUT-COOL)-CANISTER-5LTR

Multi cutting oil for light to medium machining work
x 1 Antal
Cordless drill driver ABS 18 POWER

DRLDRIV-CORDL-(ABS 18 POWER)-2X5AH-8.4.2

MASTER M-CUBE
Very powerful, handy cordless drill driver specially designed for hard use on construction sites with a torque of 140 Nm
x 1 Antal
Cordless drill screwdriver ABS 18 COMPACT

DRLDRIV-CORDL-(ABS 18 COMPACT)-2X5.0AH

MASTER M-CUBE
Compact, powerful and brushless cordless drill screwdriver for moderate screwing and drilling work, developed by Würth to meet the requirements of tradesperson