Twist drill HSS DIN 338 type RN
Twist drill HSS DIN 338 type RN
BORR SPIRAL HSS 6,0MM
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
Lämplig för maskintyp | Borr |
Material som ska bearbetas | Stål |
Kvalitet | Würth-Standard |
Standard/borrdjup | DIN 338 / 5xD |
Diameter (Ø) | 6 mm |
Längd (l1) | 93 mm |
Spåningsräfflans längd (l2) | 57 mm |
Axeldiameter | 6 mm |
Skaftutförande | Cylindrisk |
Yta | Förångas |
Kapningsmaterial | HSS |
Spetsens vinkel | 118 Grad(degree) |
Livslängd (punktsystem) | 2 av 4 punkter |
Borrhastighet (punktsystem) | 1 av 4 punkter |
Kvalitet på borrhål (punktsystem) ( ) | 1 av 4 punkter |
Mångsidighet (punktsystem) | 1 av 4 punkter |
Borrningsbeteende (punktsystem) | 2 av 4 punkter |
Lämplig för borr (punktsystem) | 2 av 4 punkter |
Lämplig för sladdlösa borrar (punktsystem) | 2 av 4 punkter |
Lämplig för upprätt borrmaskin (punktsystem) | 1 av 4 punkter |
Lämplig för fräsborr-mittpunkt (punktsystem) | 1 av 4 punkter |
Självcentrerande | Nr |
Lämplig för draghållfasthet upp till | 1000 N/mm² |
Materialundergrupp | Allmänna konstruktionsstål |
Välj RAL-färgvärde
!! UPPMÄRKSAMHET: Färgens bildskärmsframställning avviker från verkliga färgton !!