Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Tyhjä työkalusalkku

Työkalusalkku, polypropeeni
TYÖKALUSALKKU ATOMIK

Tuotenro 0715930066

EAN 4049557408439

-
Tyhjä työkalusalkku

Tuotenro 0715930066
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
Polypropeeninen huoltomiehen/asentajan työkalusalkku, jossa on kaksi irrotettavaa työkalupaneelia ja taskut työkaluille

Tukeva ja iskunkestävä sekä korkeissa että matalissa lämpötiloissa


Iskunkestävä salkku on valmistettu polypropeenimuovista



Vahva, pölytiivis rakenne


Vääntymätön alumiinirunko



  • Erittäin vahva kantokahva

  • Lukittavat sylinterilukot (sama avain)

  • Metallisaranat ja kannen aukipitokannattimet

  • Pohjaosa jaettavissa välilevyillä

  • Kantokyky jopa 30 kg
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Korkeus (C)

215 mm

Leveys (A)

485 mm

Syvyys (B)

385 mm

Materiaali

PP - polypropeeni

Tuotteen paino

4889,500 g

Leveys x syvyys x korkeus (sisämitta)

460 x 345 x 200 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot