Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Tynnyrikärry 20-60 kg astialle

Tynnyrikärry, säädettävä
TYNNYRIKÄRRY 20-60KG

Tuotenro 9501001740

EAN 4062856064472

-
Tynnyrikärry 20-60 kg astialle

Tuotenro 9501001740
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
• Ketterä teräsrunkoinen tynnyrikärry kahden käden kahvalla.


• Kärryssä pidike täyttöpistoolille


• Säädettävä tynnyrikiinnitys, maksimi tynnyrin ulkohalkaisija 44 cm.


• Toimitetaan kasaamattomana

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Leveys

47,5 cm

Syvyys

43 cm

Korkeus

99 cm

Renkaan halkaisija

150 mm

Materiaali, pyörä

Muovi

Renkaan leveys

35 mm

Kahvan korkeus

0 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot