Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Tynnyrimittari, täyttömäärän/tason ilmaisin

Täyttömäärän/tason ilmaisin
TYNNYRIMITTARI

Tuotenro 0715620002

EAN 4099618581946

-
Tynnyrimittari, täyttömäärän/tason ilmaisin

Tuotenro 0715620002
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
Täyttömäärien seuraamiseen säiliöiden käsittelyn yhteydessä
  • Kelluke kelluu nesteen pinnalla säiliössä ja ilmaisee säiliön sisällön määrän tilavuusasteikolla.

  • Sisältää asteikot 60 litran ja 210 litran säiliöille.
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Sopii kaikkiin vakiosäiliöihin, joissa on 3/4" ilmausaukko. Soveltuu kaikille syövyttämättömille nesteille, kuten öljyille, tuulilasinpesunesteille, pakkasnesteille, jäähdytysvoiteluaineille, konsentraateille, emulsioille, lämmitysöljyille ja nestemäisille aineille.

Ohjeet

Sopii 60 litran ja 210 litran vakiosäiliöihin. Täyttömäärän ilmaisin kiinnitetään ¾ tuuman ilmausaukkoon. Tämä mahdollistaa säiliöpumpun käytön samanaikaisesti säiliön 2 tuuman täyttöaukossa.

Uimurin halkaisija

22,8 mm

Uimurin pituus

55,1 mm

Materiaali, kotelo ja kela

POM

Tarvitsetko myös näitä:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Käsikäyttöinen tynnyripumppu, vipu

TYNNYRIPUMPPU 200 LWÜRTH

Itseimevä, tukeva ja polypropeenista valmistettu käsikäyttöinen pumppu Viton-tiivisteillä
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot