Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Tynnyrin hattu

Tynnyrin hattu
TYNNYRIN HATTU 250KG TYNNYRILLE, 51CM

Tuotenro 0984950207

EAN 4053479983820

-
Tynnyrin hattu

Tuotenro 0984950207
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
Kestävä polyeteeninen tynnyrihattu, joka sopii 250 kg tynnyreille. Varmistaa tasaisen ja laadukkaan langansyötön, kaksoisikkunat helpottavat käyttöä.

Tynnyrin hattu on käytännöllinen ja kestävä tarvike, joka sopii 250 kg hitsauslankatynnyreille. Valmistettu kestävästä polyeteenistä, se takaa pitkän käyttöiän ja kestää kovaa käyttöä. Kaksoisikkunat mahdollistavat helpon pääsyn ja katselun. Käyttämällä tynnyrihattua varmistat tasaisen langansyötön ilman katkoja hitsauksessa.



  • Tynnyrihattu vakio 250 kg tynnyrille, halkaisijalla 51 cm

  • Valmistettu kestävästä polyeteenistä, joka takaa pitkän käyttöiän

  • Kaksoisikkunat mahdollistavat helpon pääsyn ja katselun

  • Varmistaa tasaisen langansyötön
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Yleisadapteri langansyöttölaitteeseen

YLEISADAPTERI LANGANSYÖTTÖLAITTEESEEN

Yleismallinen adapteri langansyöttölaitteisiin, yhteensopiva useimpien valmistajien laitteiden kanssa. Pikaliitin ja neljä erilaista holkkia sovitusta varten.
x 1 kpl
Langanohjain tynnyrinhattuun keraaminen

LANGANOHJAIN TYNNYRINHATTUUN KERAAMINEN

Keraaminen langanohjain / pikaliitin tynnyrihattuun - estää hitsauslangan vaurioitumisen ja takaa sujuvan langansyötön. Sopii useimpiin hitsauslankatynnyreihin.
x 1 kpl
Tynnyrilanganjohdin 5

TYNNYRILANGANJOHDIN 5,03X12,7MM

Laadukas MIG/MAG-tynnyrilanganjohdin, jonka matala kitkakerroin ehkäisee langansyöttöhäiriöitä ja roisketiivis ulkovaippa takaa pikän käyttöiän. Sopii erinomaisesti robotiikkasovelluksiin.
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot