Tynnyrivaunu 180-200 kg astialle
Tynnyrikärry 4 pyörällä
TYNNYRIKÄRRY180-200KG
Tuotenro 9501000569
EAN 4062856064465
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
• Tukeva teräsrunkoinen tynnyrivaunu, maksimi tynnyrin ulkohalkaisija 61,5 cm
• Vaunuun voidaan kiinnittää 430-sarjan letkukela
• Pidike täyttöpistoolille
• Toimitetaan kasaamattomana
Tiedot(X)
Leveys | 77 cm |
Syvyys | 90 cm |
Korkeus | 115 cm |
Renkaan halkaisija | 200 mm |
Materiaali, pyörä | Muovi |
Renkaan leveys | 40 mm |
Kahvan korkeus | 0 mm |