Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Työ-/suojakäsine INDUSTRY LIGHT

Nahkainen suojakäsine INDUSTRY LIGHT
SUOJAKÄSINE INDUSTRY LIGHT KOKO 11

Tuotenro 0899409111

EAN 4099618735745

-
Työ-/suojakäsine INDUSTRY LIGHT

Tuotenro 0899409111

-
Määrä
P-koko:
x 6 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Korkealaatuiset pukinnahkaiset nappakäsineet asentajille ja mekaanikoille
  • Pehmeää, taipuisaa pukinnahkaa

  • Kämmenselkä on valmistettu hengittävästä ja joustavasta puuvillaneuloksesta

  • Erinomainen istuvuus, joustavuus, sorminäppäryys ja käyttömukavuus

  • Pidennetyn rannekkeen ansiosta ranne on paremmin suojattu
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Kevyeen mekaaniseen rasitukseen, lajittelu- ja kokoamistyöhön, korjaus- ja huoltotöihin, kevyisiin asennustöihin sekä mekaanisiin kokoonpanotöihin

Koko

11

Materiaali

Pukinnahka

Standardit

ISO 21420, EN 388:2016+A1:2018

Kategoria

II

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot