Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Työ-/suojakäsine, MultiFit Nitrile

Suojakäsine, Multifit Nitrile
TYÖKÄSINE MULTIFIT NITRIL 6

Tuotenro 0899405216

EAN 4056807531618

-
Työ-/suojakäsine, MultiFit Nitrile

Tuotenro 0899405216

-
Määrä
P-koko:
x 6 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Yleiskäyttöön sopiva, erittäin kestävä
  • Kestää erittäin hyvin kulutusta

  • Kestää pieniä määriä rasvoja ja öljyjä

  • Hyvä otepito kuivissa ja hieman kosteissa ympäristöissä kämmenpuolen mikrohuokoisen nitriilivaahtopinnoitteen ansiosta

  • Erittäin mukava käyttää saumattoman polyamidi-elastaanimateriaalin ja hengittävän nitriilivaahtopinnoitteen ansiosta

  • Ihoystävällinen, Oeko-Tex® Standard 100 -hyväksytty

  • Yhteensopiva kosketusnäytön kanssa

EN 420, EN 388:2016 4131X, EN 407;2020 X1XXXX

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue
  • Asennus- ja korjaamotyöt sekä mekaanikon tehtävät

  • Pakkaus- ja varastotyöt

  • Korjaus- ja huoltotyöt

Koko

6

Neuletiheys

15

Materiaali, vuori / pohjamateriaali

Polyamidi/elastaani

Materiaali, pinnoite

Nitriilivaahto

Standardit

ISO 21420, EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2020

Kategoria

II

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Käsinepidike karabiinihaalla

KÄSINEPIDIKE

Helppo kiinnittää työ- ja suojavaatteisiin
x 3 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot