Työ-/suojakäsine, MultiFit Nitrile
Suojakäsine, Multifit Nitrile
TYÖKÄSINE MULTIFIT NITRIL 9
Tuotenro 0899405219
EAN 4046777922592
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Kestää erittäin hyvin kulutusta
- Kestää pieniä määriä rasvoja ja öljyjä
- Hyvä otepito kuivissa ja hieman kosteissa ympäristöissä kämmenpuolen mikrohuokoisen nitriilivaahtopinnoitteen ansiosta
- Erittäin mukava käyttää saumattoman polyamidi-elastaanimateriaalin ja hengittävän nitriilivaahtopinnoitteen ansiosta
- Ihoystävällinen, Oeko-Tex® Standard 100 -hyväksytty
- Yhteensopiva kosketusnäytön kanssa
EN 420, EN 388:2016 4131X, EN 407;2020 X1XXXX
Tiedot(X)
- Asennus- ja korjaamotyöt sekä mekaanikon tehtävät
- Pakkaus- ja varastotyöt
- Korjaus- ja huoltotyöt
Koko | 9 |
Neuletiheys | 15 |
Materiaali, vuori / pohjamateriaali | Polyamidi/elastaani |
Materiaali, pinnoite | Nitriilivaahto |
Standardit | ISO 21420, EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2020 |
Kategoria | II |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!