Työ-/suojakäsine, SOFTFLEX ECOLINE
Suojakäsine, Softflex ECOLINE
TYÖKÄSINE SOFTFLEX ECOLINE KOKO 9
Tuotenro 0899401169
EAN 4065746484701
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
SOFTFLEX-teknologia takaa käyttömukavuuden ja maksimaalisen joustavuuden
- Erittäin pehmeä pinnoite, joka on valmistettu nitriilivaahdosta ja vesipohjaisesta PU:sta
- Erinomainen kuiva ja märkä otepito
- Hengittävä
Kierrätys kohtaa toiminnallisuuden
- Luonnonvaroja säästävästi n. 88 % kierrätetyistä PET-pulloista valmistettu pohjamateriaali
Muita etuja
- Erittäin ihoystävällinen, Oeko-Tex Standard 100 -hyväksytty
- Yhteensopiva kosketusnäytön kanssa
Tiedot(X)
- Kevyeen ja keskiraskaaseen työhön, jossa tarvitaan hyvää otepitoa ja joustavuutta
- Monipuoliseen käyttöön erilaisissa tehtävissä erikoisaloilla ja teollisuudessa
- Asennus- ja korjaamotöihin, mekaanikon töihin ja koritöihin
- Rahdinkäsittelyyn, kuljetus- ja varastotehtäviin
- Käsityökaluilla ja koneilla tehtäviin töihin
Koko | 9 |
Neuletiheys | 15 |
Materiaali, vuori / pohjamateriaali | Kierrätetty polyesteri/elastaani |
Materiaali, pinnoite | Nitriilivaahto / vesipohjainen polyuretaani |
Standardit | ISO 21420, EN 388:2016+A1:2018 |
Kategoria | II |