Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Työasema Mirka 1230 imurille

Työasema Mirka 1230 imurille
MIRKA TYÖASEMA

Tuotenro 1971013619

EAN 6416868929164

-
Työasema Mirka 1230 imurille

Tuotenro 1971013619
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
Mahdollistaa koneiden ja tarvikkeiden helpon käyttöönoton ja toimii myös kätevänä säilytystilana

Työasema muodostaa yhdessä 1230-teollisuusimurin kanssa uuden, kokonaisvaltaisen järjestelmäratkaisun. Se mahdollistaa koneiden ja tarvikkeiden helpon käyttöönoton ja toimii myös kätevänä säilytystilana esimerkiksi kulloinkin käytössä oleville hiomakoneille. Tämä tarkoittaa, että koneet, hiomatuotteet ja tarvikkeet ovat aina käsien ulottuvilla. Hyllyillä on tilaa myös Mirka salkuille.

MIRKA-koodi 9190148011


Kiinnitetään erikseen tilattavalla kiinnitystarvikkeella (MIRKA koodi 8999110411).


Soveltuu Mirka 1230 ja 1242 imureille:


  • 1971 013 652 PÖLYNIMURI 1230 L PC EU 230V

  • 1971 013 653 PÖLYNIMURI 1230 L AFC EU 230V

  • 1971 013 654 PÖLYNIMURI 1230 M AFC EU 230V

  • 1971 013 655 PÖLYNIMURI 1242 M AFC EU 230V
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot