Työhousu Stretch Hi-Vis
Työhousut Stretch Hi-Vis luokka 2
TYÖHOUSU STRETCH HI-VIS KELTAINEN 48
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Joustava vyötärönauha
- Irrotettavat riipputaskut tarralla
- Sivutaskut
- Läpälliset takataskut
- Läpällinen reisitasku, ID-korttitasku
- Mittatasku, puukkotasku, vasaralenkki
- Stretch-materiaali haaroissa, polvitaipeissa ja takamuksessa
- Polvisuojataskut
- Vahvistetut, muotoillut polven kohdat
- Polvisuojataskut
- Pesulämpötila 60°C
- Purkamalla lahkeensuussa olevan sauman saa lahkeeseen 5 cm lisää pituutta ilman erikseen ommeltavaa saumaa
Tiedot(X)
Väri | Fluorisoiva keltainen |
Koko | 48 |
Materiaali | 80 % polyesteriä, 20% puuvillaa |
Kankaan paino / m² | 280 g |
Standardit | EN 20471 |
EN-standardi | 20471 |
Pesulämpötila | 60°C |