Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Työhousut Stretch Hi-Vis

Työhousut Stretch Hi-Vis luokka 2
TYÖHOUSU STRETCH HI-VIS ORANSSI 52

Tuotenro 5359952552

EAN 4056807708744

-
Työhousut Stretch Hi-Vis

Tuotenro 5359952552

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Hi-Vis työhousut joustavilla stretch-paneeleilla liikkuvuuden ja mukavuuden varmistamiseksi

Mukavat käyttää haaroissa, polvitaipeessa sekä takamuksessa olevien joustopaneeleiden ansiosta. Runsaasti taskuja. Vahvistetut ja muotoillut polvet, joissa polvisuojataskut.


Joustava vyötärönauha takaa istuvuuden ja irrotettavien riipputaskujen ansiosta housut ovat muokattavissa tarpeen mukaan. Lahkeensuussa olevasta käänteestä löytyy 5 cm lisäpituutta, jonka saa helposti käyttöön purkamalla ompeleen.



  • Stretch-materiaali haaroissa, polvitaipeissa ja takamuksessa

  • Joustava vyötärönauha

  • Irrotettavat riipputaskut tarralla

  • Lahkeensuun käänteessä 5 cm pidennysvara

  • Sivutaskut

  • Läpälliset takataskut

  • Läpällinen reisitasku, ID-korttitasku

  • Mittatasku, puukkotasku, vasaralenkki

  • Polvisuojataskut

  • Vahvistetut, muotoillut polvenkohdat

EN ISO 20471:2013, koot 42 - 50, luokka 1, koot 52 - 64 luokka 2


Varaosana irtotaskupari 9999 065 356

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Väri

Musta, Oranssi fluoresoiva

Koko

52

Materiaali

80 % polyesteriä, 20% puuvillaa

Kankaan paino / m2

280 g

Standardit

EN 20471

EN-standardi

20471

Pesulämpötila

60°C

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot