Työhousut Chinos stretch hi-vis
Työhousut Hi-Vis CHINOS STRETCH
TYÖHOUSUT CHINOS STRETCH HIVIS KELT. 64
Tuotenro 5359400064
EAN 4065746435888
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Monenlaiseen käyttöön suunnitellut housut ilman polvisuojataskuja. Liikkuvuuden ja käyttömukavuuden varmistamiseksi housuissa on muotoillut polvet sekä joustavaa kangasta haaroissa, polvissa ja takamuksessa. Lisäksi vyötäröllä on kuminauha paremman istuvuuden varmistamiseksi.
Polven alapuolelta lahje näkyvää materiaalia prässätyillä katkoheijastimilla. Purkamalla lahkeensuussa olevan sauman, lahkeeseen saa 5 cm lisää pituutta. Housuissa on reilunkokoiset vetoketjulliset reisitaskut kynätaskuilla ja toisessa reidessä myös ID-korttitasku. Lisäksi sivutaskut, läpälliset takataskut ja vyötäröllä D-lenkki esimerkiksi avaimille.
- Hi-vis lahkeet
- Joustavat stretch-paneelit haaroissa, polvissa ja takamuksessa
- Vyötäröllä kuminauha
- Ei polvisuojataskuja
Tiedot(X)
Väri | Musta, Keltainen fluoresoiva |
Koko | 64 |
Materiaali | 65 % polyesteriä, 35 % puuvillaa |
Standardit | EN 20471 |
EN-standardi | 20471 |
Pesulämpötila | 40°C |