Hi-Vis työhuppari
Työhuppari Hi-Vis EN 20471
TYÖHUPPARI HI-VIS KELTAINEN EN20471 XL
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Näkyvä työhuppari, harjattu sisäpinta
- Vetoketjullinen rintatasku
- Sivutaskut vetoketjulla
- Kiinteässä hupussa kiristysnauhat
- Mustat resorit helmassa ja hihansuissa
- ID-korttitasku
- Ommellut heijastimet myös olkapäillä
Tiedot(X)
Väri | Fluorisoiva keltainen |
Koko | XL |
Materiaali | 100 % polyesteriä |
Kankaan paino / m² | 240 g |
Standardit | EN 20471 |
Pesulämpötila | 60°C |