Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Työjakkara/asennustuoli pyörillä

TYÖJAKKARA PYÖRILLÄ 370-500 MM

Tuotenro 071593 04

EAN 4011231750172

-
Työjakkara/asennustuoli pyörillä

Tuotenro 071593 04
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
Helpottaa pitkään kestävää työskentelyä matalalla korkeudella (esimerkiksi jarru- tai alustatöiden yhteydessä).
  • Portaaton korkeudensäätö, suurin sallittu käyttäjän paino 100 kg

  • Kaasujousiavusteinen säätö

  • 5 pyörää (2 lukittavaa)

  • Sisältää säilytyslokeron


Varapyörät:


  • 071593 472 PYÖRÄ ILMAN JARRUA 1 kpl

  • 071593 474 PYÖRÄ JARRULLA 1 kpl

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Korkeus vähint./enint.

37-50 cm

Rullien tai pyörien määrä

5 KPL

Istuimen halkaisija

34 cm

Varaosat tälle tuotteelle:
Työjakkaran/-tuolin pyörä

PYÖRÄ TYÖJAKKARAAN 75MM

x 1 kpl
Työtuolin varapyörä

PYÖRÄ JARRULLA TYÖJAKKARAAN 75MM

x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot