Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Työkäsine Winter Excellent

Suojakäsine talvikäyttöön, Excellent
TYÖKÄSINE WINTER EXCELLENT 12

Tuotenro 0899402862

EAN 4046777395891

-
Työkäsine Winter Excellent

Tuotenro 0899402862
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
Vedenpitävä talvikäsine pukinnahasta

Pehmeää, taipuisaa pukinnahkaa



Kämmenselkä ja ranneke nailonia



Thinsulate TM/MC -sisävuori



Turkisvuorattu ranneke



Heijastinnauhat ja heijastava Würth-logo


Parempi näkyvyys pimeässä



Joustava rannenauha



Täysin vedenpitävä

Hyväksynnät: EN ISO 21420:2020, EN 388:2016 + A1:2018 2222X, EN 511:2016 X31

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Soveltuu kylmissä olosuhteissa tehtäviin ulkotöihin rakennusalalla, tietöissä, voimalaitoksissa, jätehuoltoyrityksissä, kylmätiloissa ja varastoissa sekä kuljetusalalla.

Koko

12

Materiaali, vuori / pohjamateriaali

Nailon

Materiaali

Pukinnahka

Sisäpinta

Täysvuori

Standardit

EN 388, EN 420, EN 511

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot