Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Työkäsine Winter Ultimate

Talvikäsine, ULTIMATE
TYÖKÄSINE WINTER ULTIMATE KOKO 10

Tuotenro 0899450210

EAN 4099618249679

-
Työkäsine Winter Ultimate

Tuotenro 0899450210
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
Erittäin mukava ja vettähylkivä talvikäsine heijastavalla materiaalilla

Erittäin mukava käyttää, hyvä lämmöneristys


  • Pehmeä vuohennahka ja miellyttävä lämpöä eristävä Thinsulate-vuori ovat tasapainoinen materiaaliyhdistelmä


Suojaa tuulelta ja kosteudelta


  • Vettähylkivä hengittävä kalvo estää kosteuden pääsyn sisäpuolelle ja takaa käsille miellyttävän olon


Hyvä näkyvyys


  • Heijastava nauha pikkusormen päässä
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Työskentelyyn kosteissa ja kylmissä työympäristössä.


Soveltuvuus:


  • Rakennusteollisuus

  • Tienrakennus

  • Asennus- ja korjaamotyöt sekä mekaanikon tehtävät

  • Korjaus- ja huoltotyöt

  • Tehtävät normaaleissa ja kylmävarastoissa

Koko

10

Materiaali

Pukinnahka, polyesteri, elastaani

Sisäpinta

Vettähylkivä kalvo, Thinsulate-vuori

Standardit

ISO 21420, EN 388:2016+A1:2018, EN 511:2006

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot