Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Työkalulaatikko

Työkalulaatikko
TYÖKALULAATIKKO WK13

Tuotenro 096382 514

EAN 4046778841878

-
Työkalulaatikko

Tuotenro 096382 514
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
Sopii erityisesti avolava-autoihin ja perävaunuihin
  • Työkalujen ja kuormaliinojen turvalliseen säilytykseen

  • Iskunkestävä myös äärimmäisissä lämpötiloissa, sään- ja lämmönkestävä, roiskevesitiivis

  • Kestää kemikaaleja ja UV-säteilyä

  • TÜV-sertifioitu

  • Valmistettu vahvasta HD-polyeteenistä

  • Saranat ja niitit valmistettu ruostumattomasta teräksestä

  • Alumiinista valmistettu lukituslevy

  • Lukko vakiovarusteena
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Tyypin kuvaus

WK13

Leveys

650 mm

Korkeus

350 mm

Syvyys

330 mm

Tuotteen paino

7,200 kg

Väri

Musta

Materiaali

PE – Polyeteeni

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot