Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Työkalulaukku, avoin, muovipohjalla

Työkalulaukku, avoin
TYÖKALULAUKKU WURTH AVO

Tuotenro 0715930222

EAN 4046777991802

-
Työkalulaukku, avoin, muovipohjalla

Tuotenro 0715930222
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
Kestävä avoin laukku, jossa on vedenpitävä, muovinen pohja
  • Olkahihnan voi irrottaa helposti, jolloin sitä voi käyttää työkaluvyönä

  • Avotaskut sisä- ja ulkopuolella työkaluille

  • Joustavat nauhat kynille ja työkaluille

  • Pehmustettu kantokahva

  • Valmistettu laadukkaasta polyesteristä (1680 denier)
Huomautus

Kuvissa olevat työkalut eivät sisälly toimitukseen.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Pituus x leveys x korkeus

440 x 250 x 360 mm

Materiaali

PES – Polyesteri

Väri

Musta, Harmaa

Kantavuus/nostokyky enint.

15 kg

Tuotteen paino

2830,000 g

Olkahihnan pituus vähintään/enintään

850-1400 mm

Olkahihnan pituus vähintään

850 mm

Olkahihnan pituus enintään

1400 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot