Työkalulaukku muovipohjalla
Työkalulaukku, kestävä, muovipohjalla
TYÖKALULAUKKU MUOVIPOHJALLA 430X315X340M
Tuotenro 0715930246
EAN 4056807403069
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Edessä monipuolinen tasku jakajineen
- Selkeä sisäosa, jossa on paljon taskuja ja joustavat nauhat
- Lisäksi laukun sivuilla ulkotaskut
- Olkahihnan voi irrottaa helposti, jolloin sitä voi käyttää työkaluvyönä
- Asiakirjatasku laukun kannessa
Kuvissa olevat työkalut eivät sisälly toimitukseen.
Tiedot(X)
Pituus x leveys x korkeus | 430 x 315 x 340 mm |
Leveys x syvyys x korkeus (ulkomitta) | 315 x 300 x 340 mm |
Materiaali | PES – Polyesteri |
Väri | Musta, Harmaa |
Kantavuus/nostokyky enint. | 15 kg |
Tuotteen paino | 3439,500 g |