Työkalulaukku muovipohjalla
Työkalulaukku muovipohjalla ja olkahihnalla
TYÖKALULAUKKU MUOVIPOHJALLA 440X250X340
Tuotenro 0715930223
EAN 4058794055511
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Olkahihnan voi irrottaa helposti, jolloin sitä voi käyttää työkaluvyönä.
- Polyesteristä valmistetut taskut työkaluille sisä- ja ulkopuolella
- Ulkoreunassa kuminauha kynille ja pienille ruuvimeisseleille
- Mukava nahkainen kantokahva
- Valmistettu laadukkaasta polyesteristä (1680 denieriä)
Kuvissa olevat työkalut eivät sisälly toimitukseen.
Tiedot(X)
Pituus x leveys x korkeus | 440 x 250 x 340 mm |
Materiaali | PES – Polyesteri |
Väri | Musta, Harmaa |
Kantavuus/nostokyky enint. | 12 kg |
Tuotteen paino | 1980,500 g |
Olkahihnan pituus vähintään/enintään | 850-1400 mm |
Olkahihnan pituus vähintään | 850 mm |
Olkahihnan pituus enintään | 1400 mm |