Työkalulaukku, polyesteriä, iso
Polyesterilaukku olkahihnalla
TYÖKALULAUKKU WÜRTH ISO
Tuotenro 071593 688
EAN 4045989633371
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Erilaisia taskuja työkalujen säilytykseen
- Kestävät vetoketjut
- Pehmustetut hihnat (tuotenro 0715 930 688)
Taskut toimitetaan ilman varusteita.
Tiedot(X)
Pituus x leveys x korkeus | 480 x 220 x 240 mm |
Materiaali | 100 % polyesteriä |
Väri | Harmaa, Musta, Punainen |
Kantavuus/nostokyky enint. | 8 kg |
Tuotteen paino | 500,000 g |
Olkahihnan pituus vähintään/enintään | 77-127 mm |
Olkahihnan pituus vähintään | 77 mm |
Olkahihnan pituus enintään | 127 mm |