Työkalulaukku, polyesteriä, pieni
Polyesterilaukku
TYÖKALULAUKKU WÜRTH PIENI
Tuotenro 071593 689
EAN 4045989633357
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Useita taskuja työkalujen säilyttämistä varten
- Valmistettu repeytymättömästä kankaasta; kestää kemikaaleja ja matalia lämpötiloja
- Kestävät vetoketjut
- Pehmustettu kantokahva
- Kiinteä PVC-pohja
Laukku toimitetaan tyhjänä.
Tiedot(X)
Pituus x leveys x korkeus | 300 x 225 x 220 mm |
Materiaali | 100 % polyesteriä |
Väri | Harmaa, Musta, Punainen |
Kantavuus/nostokyky enint. | 5 kg |
Tuotteen paino | 350,000 g |