Työkaluliivi Hi-vis Pro
Työkaluliivi Hi-vis PRO
TYÖKALULIIVI PRO HI-VIS ORANSSI S
Tuotenro 5359009902
EAN 4053479599298
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Näkyvä työkaluliiviliivi, jota voidaan käyttää yhdessä turvavaljaiden kanssa. Selkäosa on hengittävää ja joustavaa materiaalia, mikä lisää liivin käyttömukavuutta. Liivin sisäpuolella on jatkokappale, jolla saa liiviin lisää ympärysmittaa. Jatkokappale mahdollistaa myös liivin käyttämisen vaikkapa toppatakin päällä. Säädettävä ergonominen vyö vähentää hartioihin kohdistuvaa kuormitusta. Tarrakiinnitteiset riipputaskut on helppo vaihtaa tarvittaessa uusiin.
- Irrotettavat tarrakiinnitteiset riipputaskut edessä ja takana
- Selkäosa hengittävää, joustavaa materiaalia
- Läpimenoaukot turvavaljaita varten
- Liivin sisäpuolella jatkokappale
- Irrotettava ruuvitasku, rullamittalenkki
- Rintataskut, ID-korttitasku
- Säädettävä vyö
Koot XS - S lk 1, M - 3XL lk 2
Varaosana irtotaskupari 9999 065 356
Tiedot(X)
Koko | S |
Väri | Oranssi fluoresoiva |
Pesulämpötila | 60°C |
Kankaan paino / m2 | 250 g |
EN-standardi | 20471 |
Tuotteen paino | 750,000 g |
Materiaali | Puuvilla/polyesteri |
Standardit | EN 20471 |