Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Työkaluliivi Hi-vis Pro

Työkaluliivi Hi-vis PRO
TYÖKALULIIVI PRO HI-VIS ORANSSI XXL

Tuotenro 5359009906

EAN 4053479599335

-
Työkaluliivi Hi-vis Pro

Tuotenro 5359009906
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
Hi-vis työkaluliivi, jota voidaan käyttää yhdessä turvavaljaiden kanssa

Näkyvä työkaluliiviliivi, jota voidaan käyttää yhdessä turvavaljaiden kanssa. Selkäosa on hengittävää ja joustavaa materiaalia, mikä lisää liivin käyttömukavuutta. Liivin sisäpuolella on jatkokappale, jolla saa liiviin lisää ympärysmittaa. Jatkokappale mahdollistaa myös liivin käyttämisen vaikkapa toppatakin päällä. Säädettävä ergonominen vyö vähentää hartioihin kohdistuvaa kuormitusta. Tarrakiinnitteiset riipputaskut on helppo vaihtaa tarvittaessa uusiin.



  • Irrotettavat tarrakiinnitteiset riipputaskut edessä ja takana

  • Selkäosa hengittävää, joustavaa materiaalia

  • Läpimenoaukot turvavaljaita varten

  • Liivin sisäpuolella jatkokappale

  • Irrotettava ruuvitasku, rullamittalenkki

  • Rintataskut, ID-korttitasku

  • Säädettävä vyö
EN ISO 20417:2013
Koot XS - S lk 1, M - 3XL lk 2


Varaosana irtotaskupari 9999 065 356

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Koko

XXL

Väri

Oranssi fluoresoiva

Pesulämpötila

60°C

Kankaan paino / m2

250 g

EN-standardi

20471

Tuotteen paino

867,000 g

Materiaali

Puuvilla/polyesteri

Standardit

EN 20471

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot