Työkalunpidin, magneettinen
Työkalunpidin
TYÖKALUPIDIN MAGNEETTINEN
Tuotenro 0714937130
EAN 4052703296880
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
4 voimakasta magneettia, joiden pitovoima on enintään 5 kg, joustavaan käyttöön
Sopii hyvin kiinnitettäväksi nostoalustoihin tai työkalulaatikoihin
Pitää tärkeät työkalut käden ulottuvilla työskennellessäsi
Esim. paineilmaruuvinväännin, momenttiavain ja enintään neljä hylsyavainta
Upotuspinnoitetut kiinnikkeet suojaavat
työkaluja ja pitävät ne turvallisesti paikallaan
Vankka ja kestävä
- Valmistettu 1,6 mm paksusta teräksestä
- Musta jauhemaalattu pinta
Tiedot(X)
![]() | |
Leveys (B) | 102 mm |
Materiaali | Teräs |
Korkeus (H) | 395 mm |
Materiaalin paksuus | 1,6 mm |
Syvyys (B1) | 117 mm |