Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Työkalupakit

Työkalupakki pyörillä muovia
TYÖKALUPAKKI TAYG NR.50

Tuotenro 0715930088

EAN 4053479953144

-
Työkalupakit

Tuotenro 0715930088
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
Kestävä ja käytännöllinen työkalulaatikko iskun- ja pakkasenkestävästä muovista. Mukana kaksi avopakkia. Vetokahva aj pyörät helpottavat kuljettamista.

Kestävä ja käytännöllinen työkalulaatikko pyörillä helpottaa työkalujen kuljettamista ja säilyttämistä. Iskun- ja pakkasenkestävästä muovista valmistettu laatikko kestää kovaa käyttöä ja säilyttää työkalut turvallisesti. Mukana tulevat kaksi avopakkia lisäävät käyttömukavuutta ja tekevät työskentelystä sujuvaa. Työkalupakki on luotettava kumppani niin ammattilaisille.



  • Iskun- ja pakkasenkestävää muovia.

  • Pyörät ja vetokahva.

  • Mukana 2kpl avopakkia.

  • Lukittavissa riippulukolla.
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Pituus x leveys x korkeus

675 x 416 x 472 mm

Väri

Musta, Punainen

Materiaali

PP - polypropeeni

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot