Kuusioruuvi, täyskierre DIN 933, sinkitty teräs 10.9, sinipassivoitu (A2K)
DIN 933, teräs 10.9, sinkitty
KUUSIORUUVI DIN 933 10.9 ZN M10X20
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
DIN 933 on korvattu standardilla ISO 4017. Joitakin yhtäläisyyksiä on (nimellismittoja on laajennettu | M10:n, M12:n, M14:n ja M22:n avainväliä muutettu).
Tiedot(X)
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d1) | M10 |
Pituus (l1) | 20 mm |
Kannan korkeus (k1) | 6,4 mm |
Ulkoinen vääntiö / kanta (s1) | AV 17 |
Standardit | DIN 933 |
Materiaali | Teräs |
Lujuusluokka | 10.9 |