Minidyckertnaula maalattu
Sinkitty teräs, tyyppi WX, maalattu
VIIMEISTELYNAULA SINKITTY 1,2X38MM VALK.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Nimellishalkaisija (d1) | 1,2 mm |
Pituus (l1) | 38 mm |
Pään/kannan halkaisija | 2 mm |
Materiaali | Teräs/teräs |
Pinnoite | Keltapassivoitu |
Väri | Keltainen |