Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Palomiehenhaka

DIN 5299C, haponkestävä teräs A4, pinnoittamaton
PALOMIEHENHAKA HST 100X10 MM

Tuotenro 0524010011

EAN 4058794350081

-
Palomiehenhaka

Tuotenro 0524010011

-
Määrä
P-koko:
x 5 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Haponkestävä palomiehenhaka erilaisiin kiinnityksiin ja ripustuksiin.



  • Haponkestävää terästä (A4)

  • Pinnoittamaton
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Pituus (kokonaispituus) (l1)

100 mm

Paksuus (d3)

10 mm

Sisähalkaisija (d1)

10 mm

Sisähalkaisija 2 (d2)

15 mm

Kantavuus/nostokyky enint.

350 kg

Standardit

DIN 5299

Muoto/malli

C

Materiaali

Haponkestävä teräs A4

Pinta/pinnoite

Pinnoittamaton

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot