PU-Spiraaliletku
PU-spiraaliletku, pyörivät ulkokierrepäät
PU-SPIRAALILETKU 6,5X10MM, 1/4" UK, L=2M
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Maksimityöpaine 10 bar
Materiaali Esteripohjainen polyuretaani
Letkun suora osuus 0,5 m
Ulkokierre R 1/4”
Käyttölämpötila-alue -40°C…+80°C
Päissä taipumisen estävät jouset
Tiedot(X)
Letkun ulkohalkaisija | 10 mm |
Letkun sisähalkaisija | 6,5 mm |
Materiaali | PVC -Polyvinyylikroridi |
Väri | Sininen |
Tuotteen paino | 156 g |