Työhousut Heavy Worker
Työhousut, Heavy Worker
HEAVY WORKER TYÖHOUSUT 50
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Materiaali esikutistettu puuvilla
- Väri musta - harmaat saumatikkaukset - punaiset kontrastitikkaukset.
- Vahvistetut riipputaskut, jotka pujotettavissa etutaskujen sisään, mikäli riipputaskuja ei tarvita.
- Etutaskut.
- Meisselitaskut oikean riipputaskun päällä.
- ID-henkilökorttitasku.
- Läpälliset takataskut.
- Läpällinen reisitasku.
- Mittatasku, jossa kynätasku ja puukkonappi.
- Vahvat polvisuojataskut, polvisuojille 2 eri korkeutta.
- Purkamalla lahkeensuussa olevan sauman saa lahkeeseen 5 cm lisää pituutta ilman erikseen ommeltavaa saumaa.
Tiedot(X)
Väri | Musta |
Koko | 50 |
Materiaali | Puuvilla |
Kankaan paino / m² | 375 g |
Pesulämpötila | 60°C |