Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Työkalupussi, säilytystasku Sopii ORSY®-järjestelmäsalkulle

Säilytystasku ORSY-järjestelmäsalkulle 8.4.
TYÖKALUPUSSI, ORSY 8.4.-SALKKUUN

Tuotenro 5581002001

EAN 4062856584819

-
Työkalupussi, säilytystasku Sopii ORSY®-järjestelmäsalkulle

Tuotenro 5581002001
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
Täydellisesti yhteensopiva työkalupussi/-tasku täydentämään ORSY®-järjestelmäsalkkua 8.4. Kiinnitetään salkun kannen sisäpuolelle

Yhteensopiva minkä tahansa ORSY®-järjestelmäsalkun 8.4 kanssa.



Joustava ja nopea käyttää napsautusmekanismin ansiosta



Tilaa säästävä, suojattu ja helppo pitää siistinä



Laajat säilytysmahdollisuudet erikokoisten taskujen ansiosta


  • 2x 328 x 60 mm

  • 1x 328 x 100 mm

  • 3x 328 x 40 mm

  • 1x 328 x 116 mm
Käyttöalue
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Leveys x syvyys x korkeus

456 x 328 x 10 mm

Materiaali

Tekstiili

Väri

Musta

Yhteensopiva

Järjestelmäsalkku 8x

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Salkku 8.4.1, System

SALKKU 8.4.1, ORSY

Sopii erinomaisesti erilaisten pienten osien, koneiden ja työkalujen varastointiin yhdessä tarvikkeiden kanssa
x 1 kpl
Salkku 8.4.2, System

SALKKU 8.4.2, ORSY

Sopii erinomaisesti erilaisten pienten osien, koneiden ja työkalujen varastointiin yhdessä tarvikkeiden kanssa
x 1 kpl
Salkku 8.4.3, System

SALKKU 8.4.3, ORSY

Sopii erinomaisesti erilaisten pienten osien, koneiden ja työkalujen varastointiin yhdessä tarvikkeiden kanssa
x 1 kpl
Salkku 8.4.5, System

SALKKU 8.4.5, ORSY

Sopii erinomaisesti erilaisten pienten koneiden ja työkalujen varastointiin yhdessä tarvikkeiden kanssa.