Työkalureppu vedenpitävällä alaosalla/pohjalla
Työkalureppu, vedenpitävä alaosa/pohja
TYÖKALUREPPU
Tuotenro 071593 750
EAN 4053479843407
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Vesitiivis muovinen pohja/alaosa suojaa märältä lattialta, maan kosteudelta
- Paksu pehmustettu selkätuki ja pehmustetut olkahihnat takaavat käyttömukavuuden
Tukeva rakenne monenlaisiin käyttötarkoituksiin
- Joissakin työkalutaskuissa on tarrakiinnitys, toisissa on elastiset nauhat
- Verkkotaskut sisä- ja ulkopuolella, ulkopuolelta suljettava puhelintasku
- kantokahvat ja käyntikorttitasku
- Tasku sisäpuolisella verkkotaskulla, kynätasku ja asiakirjatasku
- Vetoketjullinen tasku, jossa on pieni karabiinihaka sisäpuolella
Tiedot(X)
Leveys | 360 mm |
Korkeus | 460 mm |
Volyymi | 15 l |
Syvyys | 200 mm |
Kantavuus/nostokyky enint. | 12 kg |
Tuotteen paino | 2436,000 g |