Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Työkalusalkku Rock Turtle PSS

Työkalusalkku Rock Turtle
TYÖKALUSALKKU ROCK TURTLE PSS

Tuotenro 071593 666

EAN 4052713955487

-
Työkalusalkku Rock Turtle PSS

Tuotenro 071593 666
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
Vedettävä ja pinottava, pyörillä kulkeva työkalusalkku kovaankin käyttöön.

Työkalusalkku Rock Turtle on täydellinen valinta ammattilaisille, jotka tarvitsevat kestävän ja helposti mukana kuljetettavan työkalusalkun. Salkussa on tukeva teleskooppivetokahva ja kuulalaakeroidut suuret pyörät, jotka tekevät kuljettamisesta vaivatonta. HPDE-materiaalista valmistettu salkku kestää kovaakin käsittelyä. Siinä on alumiinikehys ja kumisuojat nurkissa. Salkussa on kätevä asiakirjatasku, TSA-lukot ja 8 kpl PSS-työkalupitimiä kolmessa työkalupaneelissa, jotka pitävät työkalut paikoillaan. Salkut ovat pinottavissa päällekkäin.



  • Teleskooppivetokahva ja suuret pyörät kuulalaakereilla

  • HPDE-materiaalia, alumiinikehys, kumisuojat nurkissa

  • Pinottavissa päällekkäin

  • Kestää kovaakin käsittelyä

  • Työkalut salkussa vetosuunnassa, pysyvät hyvin paikoillaan

  • Asiakirjatasku

  • 2 metallista TSA-lukkoa avaimilla

  • Ergonominen kahva

  • Sarana niitattu useasta kohdasta, 2 kpl kannenaukipitolaitteita

  • 8kpl PSS-työkalupitimiä 3 työkalupaneelissa
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Korkeus (C)

390 mm

Leveys (A)

470 mm

Syvyys (B)

320 mm

Materiaali

PE – Polyeteeni 181

Tuotteen paino

9,400 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot